Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AVK 201-1500 15.0m Composite-Video-Kabel 15 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay AVK 201-1500 15.0m Composite-Video-Kabel 15 m 3 x RCA Schwarz
Goobay AVK 201-1500 15.0m Composite-Video-Kabel 15 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-62981
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50342
EAN/GTIN:
     4040849503429
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschluss 1: Video RG 59/U
    - Anschluss 2: Audio L/R
    - Anschluss 3: Audio L/R
    - vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 15m, chinch kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
133
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,39*
€ 7,87*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 12,14*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 25,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,53*
€ 32,47*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.