Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50028 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50028 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 50028 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 50028 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-62765
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50028
EAN/GTIN:
     4040849500282
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1233
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,90*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,91*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,54*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,27*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77232
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.