Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7513 58,4 cm (23") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7513 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech BT7513 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech BT7513 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech BT7513 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech BT7513 58,4 cm (23") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19642213
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7513/PB
EAN/GTIN:
     5052179580673
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Abstand zur Wand (max)
467 mm
Abstand zur Wand (min)
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.