Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 770 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyerdynamic DT 770 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Beyerdynamic DT 770 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19637300
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     474.746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Sonstige Funktionen
Sound Drucklevel (max)
18 dB
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
5 - 35000 Hz
Impedanz
250 Ohm
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
THD, totalklirren
0.2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 211,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.