Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ω Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ω Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ω Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ω Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19637226
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     459038
EAN/GTIN:
     4010118459030
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
DT 990 PRO THE STUDIO LEGENDS
Professionelle Anwender auf der ganzen Welt vertrauen seit Jahrzehnten auf unsere Klassiker-Reihe: DT 770/880/990 PRO. Als Studio-Referenzkopfhörer beeindrucken die drei Modelle mit einer sehr detaillierten Auflösung und einem sehr transparenten Klang.

Der DT 990 PRO ist das offene Modell der Reihe und überzeugt durch seine eindrucksvolle Räumlichkeit.

DIE REFERENZ FÜRS STUDIO

Der offene Studio-Kopfhörer ist ein verlässliches Werkzeug für jeden Klangliebhaber. Das weite Stereobild und die dreidimensionale Soundabbildung machen den beyerdynamic DT 990 PRO zu einem treuen Begleiter im Produzentenalltag.

Eine hervorragende Tiefenstaffelung sorgt dafür, dass auch kleine Veränderungen der Position der Schallquelle im Mix wahrgenommen werden.

GROSSARTIGE
RÄUMLICHKEIT


Der Ohrumschließende Hörer verfügt mit seiner offenen Bauweise über eine herausragende Räumlichkeit und detaillierte Tiefenstaffelung. Die leichte Bass- und Höhenanhebung sorgt für einen angenehmen Klang.

HOHER
​​​​​​​TRAGEKOMFORT​​​​​​​


Das einseitig geführte Kabel erleichtert häufiges Auf- und Absetzen ohne Kabelgewirr, außerdem tragen weiche und verstellbare Ohrmuscheln zu einem hohen Tragekomfort bei. Lange Studiosessions sind mit seiner extra leichten Bauweise also keine Grenzen gesetzt.

UNTERSCHIED ZUR
DT 990 EDITION VERSION​​​​​​​​​​​​​​


Der DT 990 Edition Kopfhörer für zuhause und der DT 990 PRO Studiokopfhörer: Klanglich sind beide Modelle identisch, da die baugleichen Schallwandler verbaut werden.

Es gibt grundsätzlich zwei prägnante Unterschiede bei den Modellen. Zum einen haben die Edition-Modelle einen etwas weicheren Bügel für den Musikgenuss zuhause während der PRO Hörer etwas fester auf dem Kopf sitzen. Die Edition-Modelle sind zudem mit einem glatten ausgestattet und die der PRO –Modelle mit einem Spiralkabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warennummer
85183000
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
632 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6.3 mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
5 - 35000 Hz
Impedanz
250 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.