Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59700-00000-00 Herst.-Nr.: 59700-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jetzt können Dinge in feuchten Umgebungen und sogar direkt unter der Dusche ohne Bohrer, Schrauben oder Nägel einfach und sicher angebracht werden. Dank der tesa Powerstrips® Technologie können sie bei Bedarf schnell und spurlos wieder abgelöst werden.
- Geeignet für die Verklebung auf Fliesen, Glas, etc* - Speziell für feuchte Umgebungen entwickelt, geeignet zur Anwendung im Badezimmer und sogar direkt unter der Dusche - Starker Halt bis zu 2,0 kg Gewicht - Spurlos wieder ablösbar dank der einzigartigen Powerstrips® Technologie
*nicht geeignet für den Gebrauch auf Styropor, Schaumstoff, Untergründen mit Antihaftbeschichtung, porösem Stoff Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Haltefestigkeit | 2 kg/cm | | Doppelseitig | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,85* | € 3,78* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,86* | € 4,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,87* | € 4,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,16* | € 4,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,14* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 0,475* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|