Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica SHGG 11559 W Küchenherd Freistehender Herd Erdgas Gaskochfeld Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica SHGG 11559 W Küchenherd Freistehender Herd Erdgas Gaskochfeld Weiß A
Amica SHGG 11559 W Küchenherd Freistehender Herd Erdgas Gaskochfeld Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19569635
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHGG 11559 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gas-Herd
Gasherd
  • Gasbackofen
    - vollzündgesichert
    - elektrische Einhand-Funkenzündung für alle Gasbrenner
    - CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
    - graue Clean Emaille
    - Backtabelle auf Innentür
    - rollengelagerter Geschirrwagen mit Sockelauszug, kippsicher
    - Zierdeckel Stahl lackiert, abnehmbar
    - Emaillierte Gasmulde mit 4 OptiGas-Brennern
    - 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Hilfsbrenner
    - Topfträger aus emailliertem Stahl
    - eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend
    - thermoelektrische Zündsicherung auf allen Brennern
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Erdgas
Netto-Ofenvolumen
66 l
Grill
Ja
Garraumvolumen Gesamteinheit
66 l
Bruttorauminhalt Ofen
66 l
Ofenthermostatbereich
150 - 250 °C
Innenbeleuchtung
Ja
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.