Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar ProfiRapid 85 Satellitenantenne 11,3 - 11,3 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar ProfiRapid 85 Satellitenantenne 11,3 - 11,3 GHz Rot
Telestar ProfiRapid 85 Satellitenantenne 11,3 - 11,3 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19565376
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109851-4
EAN/GTIN:
     4024035985145
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Der 85 cm große Offset-Spiegel besteht aus erstklassigem, beidseitig pulverbeschichtetem Aluminium. Die Antennenschüssel ist in verschiedenen Farben erhältlich, so dass die Außenanlage passend zur Umgebung ihres Aufstellortes ausgewählt werden kann. Schlüssellochbohrungen und ein komplett vormontierter LNB-Arm mit Halterung garantieren einen schnellen und unkomplizierten Aufbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
11.3 - 11.3 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.