Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 317.103 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 317.103 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Bachmann 317.103 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19535912
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch
16000 mA
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ E
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.