Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27263 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 27263 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 27263 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19518251
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27263
EAN/GTIN:
     4040849272639
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
2 x Cinchstecker > 2 x Cinchstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 20m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.