Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ALPHA Hanging Folders Hängeordner A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz ALPHA Hanging Folders Hängeordner A4
Leitz ALPHA Hanging Folders Hängeordner A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943314
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19850085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Alpha Hängemappen sind ideal für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen im Hängezug.

- Zusätzliche Sortierungsmöglichkeit durch Farben
- Seitlich offen
- Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge
- Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen 6130
- Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen
- Maße nach DIN 821
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,2748*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2748*
€ 1,51701
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2248*
€ 1,45751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1748*
€ 1,39801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1348*
€ 1,35041
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,1044*
€ 1,31424
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9144*
€ 1,08814
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
€ 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.