Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS301 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS301 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Weiß
LogiLink LPS301 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410166
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS301
EAN/GTIN:
     4052792014501
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mit der Master/Slave Steckdosenleiste von LogiLink schalten Ihre Geräte sich automatisch ein und wieder aus. Stecken Sie einfach das Mastergerät z.B. einen Computer in die Master-Buchse und die anderen Verbraucher wie Bildschirm, Lautsprecher, etc. in die Slave-Buchsen und schon ist die Steckdosenleiste einsatzbereit. Die Steckdosenleiste erkennt automatisch, sobald der Master mehr Strom benötigt und schaltet alle Steckdosen ein, schaltet der Master sich aus und benötigt weniger Strom, schalten sich alle weiteren Steckdosen aus. Anschlüsse: 1x Master, 7x Slave, davon 3x und 4x Euro Buchsen. Maximale Leistung 2250 Watt.
- Anordnung der Buchsen im 45° Winkel
- Mit Kindersicherung
- Überstromund Überspannungsschutz
- Leistung: 250 V/10A, max. 2250Watt
- Kabel Spezifikation: 1,5 mm2
- Kabellänge: 1,4 m
- TÜV-und GS-geprüft
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
493 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
2250 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.