Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1x3.5mm - 2xRCA, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1x3.5mm - 2xRCA, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
LogiLink 1x3.5mm - 2xRCA, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410082
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1044
EAN/GTIN:
     4052792008784
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker.
    - Anschluss 2: 2x Cinch Buchse.
    - Farbe: Schwarz.
    - Länge: 1,5 Meter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.