Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1x3.5mm - 2xRCA, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1x3.5mm - 2xRCA, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
LogiLink 1x3.5mm - 2xRCA, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410080
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1042
EAN/GTIN:
     4052792008760
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker. - Anschluss 2: 2x Cinch Stecker. - Farbe: Schwarz. - Länge: 1,5 Meter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1043
ab € 0,97*
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.