Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 5m Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 5m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 5m Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410075
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1037
EAN/GTIN:
     4052792008715
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschluss 1: 2x Cinch Stecker. - Anschluss 2: 2x Cinch Buchse. - Farbe: Schwarz. - Länge: 5 Meter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85189000
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.