Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RCA - RCA, 5m Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink RCA - RCA, 5m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink RCA - RCA, 5m Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410070
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1032
EAN/GTIN:
     4052792008661
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschluss 1: 1x Cinch Stecker.
    - Anschluss 2: 1x Cinch Buchse.
    - Farbe: Schwarz.
    - Länge: 5 Meter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 5m, cinch kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1033
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.