Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange
CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange
CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange
CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange
CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange
CamLink CL-CB10 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19358658
Hersteller:
     Camlink
Herst.-Nr.:
     CL-CB10
EAN/GTIN:
     5412810179725
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Aus Nylongewebe 1260D - 1x schaumgepolstertes Aufbewahrungsfach - Gurtband - Tragegurt - 2x Reißverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
60 x 30 x 100 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Stoff, Nylon
Schutzfunktion
Wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.