Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ANT-WDB-ANM-0502 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ANT-WDB-ANM-0502 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 5 dBi
Moxa ANT-WDB-ANM-0502 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19350904
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ANT-WDB-ANM-0502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
65 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
220 mm
Gewicht
72 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1:2,0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wasserfest
Ja
Maximale Eingangsleistung
2 W
Kompatible Produkte
Moxa AWK-6232-M12, AWK-6222, AWK-4131A, AWK-4131-M12, AWK-4121, TAP-6226
Gehäusematerial
Polymer
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.