Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht GT 400 A2+ Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht GT 400 A2+ Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Weiß
Bauknecht GT 400 A2+ Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19279406
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     855277096000
EAN/GTIN:
     4011577214628
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Hoch
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Kabellänge
2.45 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
390 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
45 h
Sternekennzeichnung
4*
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Geräuschpegel
42 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
395 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
250 kWh
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
16 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
1405 mm
Tiefe
698 mm
Höhe
916 mm
Gewicht
48000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50000 g
Weitere Suchbegriffe: bauknecht gefriertruhe, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,07*
€ 524,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,38*
€ 457,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.