Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Rot
KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Rot
KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19201521
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     4250157711113
EAN/GTIN:
     4250157711113
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Hochwertige Außeneinheit KR AE 85 PROFIplus mit Aluminium Reflektor 85 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Oscillator Frequenz
1275MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
6360 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreiling
KR LNB +HA
ab € 5,74*
Zubehör
Kreiling
KR MFH 85 +10
ab € 17,32*
Zubehör
Kreiling
11117
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.