Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Grau
KREILING KR AE 85 PROFIplus Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19201519
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     4250157711106
EAN/GTIN:
     4250157711106
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Hochwertige Außeneinheit KR AE 85 PROFIplus mit Aluminium Reflektor 85 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Antenne
Oscillator Frequenz
12750MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
6360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreiling
KR LNB +HA
ab € 5,61*
Zubehör
Kreiling
KR MFH 85+24
ab € 17,41*
Zubehör
Kreiling
KR MFH 85 +10
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.