Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18205 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18205 Computer-Gehäuseteil
DeLOCK 18205 Computer-Gehäuseteil
DeLOCK 18205 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19167417
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18205
EAN/GTIN:
     4043619182053
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Delock Einbaurahmen können Sie ein 2.5″ Laufwerk wie HDD, SSD etc. in einen Standard 3.5″ Rahmen Ihres PCs einbauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18105
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
88439
ab € 16,28*
Zubehör
Delock
18136
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.