Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88439 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88439 Montage-Kit
DeLOCK 88439 Montage-Kit
DeLOCK 88439 Montage-Kit
DeLOCK 88439 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15419878
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88439
EAN/GTIN:
     4043619884391
Suchbegriffe:
LTE Antenne
WLAN Antenne
delock lte antenne
lte antenne
Dieser praktische Antennenfuß zeichnet sich durch seine Universalität aus. Er kann wie folgt verwendet werden: - an der Wand mittels Schrauben befestigt - stehend auf dem Tisch - mit einem oder mehreren weiteren Antennenfüßen gleicher Bauart kaskadiert zu einem Array - auf metallischen Flächen magnetisch haftend
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18205
ab € 2,91*
Zubehör
Delock
86226
ab € 0,97*
Zubehör
Delock
86227
ab € 2,49*
Zubehör
Delock
86232
ab € 2,04*
Zubehör
Delock
86314
ab € 0,93*
Zubehör
Delock
86321
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.