| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1897581 Herst.-Nr.: 9181201 EAN/GTIN: 0043859536351 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230.2 mm | | Verpackungstiefe | 288.9 mm | | Verpackungshöhe | 27 mm | | Paketgewicht | 300 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Handgelenkauflage | Ja | | Material | Memory-Schaum, Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 209.6 mm | | Tiefe | 250.8 mm | | Dicke | 22.2 mm | | Gewicht | 240 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, fellowes mauspad schwarz, handballenauflage maus, handballenauflage maus fellowes |
| | |
| |