Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Flat-Patch Antenna 385 Netzwerk-Antenne N-Typ 15 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Flat-Patch Antenna 385 Netzwerk-Antenne N-Typ 15 dBi
ALLNET Flat-Patch Antenna 385 Netzwerk-Antenne N-Typ 15 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18652100
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-58-3T3R-PATCH-385
EAN/GTIN:
     4038816000408
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
10 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
15 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
385 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Überlebens-Windgeschwindigkeit
160 km/h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.