Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL19025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 18 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL19025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 18 dBi
ALLNET ALL19025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 18 dBi
ALLNET ALL19025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 18 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18652009
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL19025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Wireless LAN Richtfunk Antenne mit 18 dBi Gewinn für das 5 GHz Frequenz Band Diese 5 GHz Antenne ist für gerichtete Verbindungen geeignet. Mit ihren 18 dBi Gewinn besitzt sie einen Öffnungswinkel von 18°, der eine gezielte Übertragung erlaubt. Damit lassen sich bei vollen 54 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit bis 400 m und bei 4 Mbit/s bis ca. 7 km überbrücken (bei Verwendung der gleichen Antenne auf beiden Seiten, mit Überspannungsschutz und 5 m Kabel). Durch ihre kompakte und flache Bauform ist sie unauffällig und leicht zu montieren. Die Antenne besitzt eine N Buchse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
18 dBi
Frequenzband
4.9 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
18 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
18 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
825 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0:1
Maximale Eingangsleistung
5 W
Montage
Wand
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.