Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL19021 Netzwerk-Antenne 12 dBi Richtantenne N-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL19021 Netzwerk-Antenne 12 dBi Richtantenne N-Typ
ALLNET ALL19021 Netzwerk-Antenne 12 dBi Richtantenne N-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18652005
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL19021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 12dbi
wlan antenne
2,4Ghz Yagi-Richtstrahlantenne 12dbi Gew
Abstrahlwinkel: H50, V50 GradAnschluss: N-Type BuchseMastmontage 216 km/h Windlast
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
12 dBi
Frequenzband
2.4 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
2.4 dBi
Horizontale Lichtstrahlbreite
50 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
50 °
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.