Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz
Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz
Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz
Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz
Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz
Verbatim London 43,2 cm (17") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18649932
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49855
EAN/GTIN:
     0023942498551
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Robust: Strapazierfähige Materialien.

Bequem: Gepolsterter, einstellbarer Schultergurt.

Praktisch: Befestigungsgurt für Trolley.

Sicher: Hervorragender Schutz für Notebook und Tablet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Schultergurt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 17 zoll, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.