Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88578 Koaxialkabel 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88578 Koaxialkabel 0,2 m Schwarz
DeLOCK 88578 Koaxialkabel 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18649017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88578
EAN/GTIN:
     4043619885787
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel MCX
MCX Kabel
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.

- SMA Buchse zum Einbau
- MCX Stecker
- Kabelart: RG-174
- Kabellänge: 200 mm inkl. Konnektoren
- Kabelfarbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.