Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x54 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 125 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x54 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 125 St.
HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x54 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 125 St.
HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x54 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 125 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125420
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5032
EAN/GTIN:
     4008705050326
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Einsteckrückenschilder aus Karton, für breite und schmale Ordner mit Einstecktasche/Sichtfenster. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Hochweißer, gestrichener Spezialkarton mit hoher Deckkraft. Sauber trennbar durch Mikroperforation. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laserdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
125 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
5 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
336 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
54 mm
Etikettenhöhe
190 mm
Tiefe
190 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Karton
Ursprungsland
Deutschland
Perforiert
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 9,37*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,28*
€ 9,41*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,44*
2 Tage
26
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,45*
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2492* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.