Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 0031000075 Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm 2 x RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 0031000075 Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm 2 x RCA Weiß
Inakustik 0031000075 Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm 2 x RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18629052
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     0031000075
EAN/GTIN:
     4001985501342
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.