Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH050 011 94 cm (37") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH050 011 94 cm (37") Schwarz
Schwaiger LWH050 011 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18595135
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH050011
EAN/GTIN:
     4004005050066
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Wandhalter mit Gelenken aus Metall zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten
    - Stabile Ausführung. Rostfrei durch Pulverbeschichtung
    - Einfache Montage mit integrierter Kabelführung und Wandabdeckung
    - Passend für VESA 75/100/200 Standard Monitor Befestigungen
    - Nach rechts oder links schwenkbar
    - Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden
    - Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör
    - Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden
    - 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
150 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
450 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.