Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH040 011 94 cm (37 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH040 011 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWH040 011 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18595134
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH040011
EAN/GTIN:
     4004005040227
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Wandhalter mit Gelenken aus Metall zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten
  • Stabile Ausführung rostfrei durch Pulverbeschichtung
  • Einfache Montage mit integrierter Kabelführung und Wandabdeckung
  • Passend für VESA 75/100/200 Standard Monitor Befestigungen
  • Nach rechts oder links schwenkbar
  • Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden
  • Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör
  • Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
150 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
180 °
Abstand zur Wand (max)
330 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.