Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Bartschneider
>
Artikel
Clatronic HSM/R 3313 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18592904
Hersteller:
Clatronic
Herst.-Nr.:
282243
EAN/GTIN:
4006160822434
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Minimum Haarlänge
16 mm
Maximum Haarlänge
3 mm
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Weicher Haltegriff
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Frisierset
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Scheren
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Haarpflege-Werkzeuge & Zubehör
>
Haarstyling- & Schneidwerkzeuge
>
Haartrimmer/-schneider
Weitere Suchbegriffe:
Barttrimmer
,
Langhaar-Schneider
,
Langhaarschneider
,
Haar-Schneider
,
Haarschneide-Gerät
,
Haarschneide-Maschine
,
Haarschneidegerät
,
Haarschneidemaschine
,
Haarschneider
,
bart schneider
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,94*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.