Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder LED Lenser M14 Schwarz Hand-Blinklicht


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zweibrüder LED Lenser M14 Schwarz Hand-Blinklicht
Zweibrüder LED Lenser M14 Schwarz Hand-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18583156
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Extreme Leuchtkraft für extreme Einsätze Die LED LENSER® M14, das Flaggschiff der M-Serie, ist die erste Wahl für lange Einsätze. Bevor sie in Serie ging, hat sie eine Vielzahl von harten Praxistests, in denen wir unerbittliche Prüfverfahren ansetzen, mit Bravour bestanden. Im Dauereinsatz beeindruckt die LED LENSER® M14 durch Lichtleistung, Funktionalität und eine überragende Laufzeit: Bis zu 60 Stunden zuverlässiges Licht!
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung
400 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
320 m
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Gewicht
350 g
Kopfdurchmesser
47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,02* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 85,82*
€ 102,13
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 82,33*
€ 97,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,69*
€ 92,45
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 74,51*
€ 88,67
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 74,40*
€ 88,54
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
7478
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.