Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Cocotte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 20 cm, Kirsch-Rot, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 20 cm, Kirsch-Rot, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18575876
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-820
EAN/GTIN:
     3272341020062
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Produktfarbe
Cherry (fruit)
Material
Eisenguss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.