Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH XXL Sub Xtreme 440 Audio-Kabel 4,4 m RCA Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH XXL Sub Xtreme 440 Audio-Kabel 4,4 m RCA Schwarz, Silber
OEHLBACH XXL Sub Xtreme 440 Audio-Kabel 4,4 m RCA Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567070
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
High-End-Subwoofer-Kabel der Extraklasse! Durch einen besonders großen Querschnitt des Innenleiters und den koaxialen Aufbau ist dieses 5-Sterne-Kabel speziell abgestimmt für die Übertragung tiefer Frequenzen. Der Innenleiter aus hochreinem, langkristallinem HPOCC-Kupfer garantiert eine absolut präzise und druckvolle Basswiedergabe. Die 2-fach-Schirmung aus versilbertem Kupfergeflecht eliminiert zudem zuverlässig alle auftretenden Signalstörungen. Fertig konfektioniert mit den innovativen Cinch-Steckern XXL Silicon Evolution bietet das Kabel stets die optimale Bass-Performance.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.4 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.