Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum Columbia 1 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Columbia 1 l Edelstahl
Bodum Columbia 1 l Edelstahl
Bodum Columbia 1 l Edelstahl
Bodum Columbia 1 l Edelstahl
Bodum Columbia 1 l Edelstahl
Bodum Columbia 1 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18566979
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     1308-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Karaffenmaterial French Press
Edelstahl
Material der übrigen Teile
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.