Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Cool Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Cool Bag
Mantona Cool Bag
Mantona Cool Bag
Mantona Cool Bag
Mantona Cool Bag
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18373951
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Farbe: schwarz mit durchgehendem weißen Streifen
Wasserabweisendes Material
Netzfach für viel Fotozubehör
gepolsterter Tragegurt mit abnehmbarem Polster
Lieferumfang: 1x mantona Cool Bag

Die mantona Cool Bag in Weiß besticht durch ihr sportliches Design und ist universell einsetzbar. Eine komfortable Inneneinteilung mit drei Trennpolstern ermöglicht eine variable Einteilung der Kameratasche. Das Innenmaterial ist zudem wasserabweisend.
An der Vorderseite der Fototasche bietet ein großes Fach mit Klettverschluss und Netzfach optimalen Stauraum für Kamerazubehör wie Akkus, Filter, Speicherkarten, Handy, Geld uvm.
Getragen wird die Cool Bag mit dem ergonomisch geformten, gepolsterten Tragegurt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
560 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Velcro
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.