Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
Value LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
Value LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18364997
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1121
EAN/GTIN:
     7611990191376
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
    - Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) und 100 (100x100mm)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Armlänge
100 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Swivel Winkel
270 °
Drehungswinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1125
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.