Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118619 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18315882
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118619
EAN/GTIN:
     4047443188632
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 58 bis 142 cm (23" bis 56") - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - stufenlos um bis zu +2/-12° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe (min)
52 mm
Tiefe (max)
407 mm
Höhe
434 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
56 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 2 °
Drehungswinkel
3 °
Pivot Winkel
0 - 180 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,71*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,57*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,81*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.