Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C203TN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C203TN
Tasker TASR-C203TN
Tasker TASR-C203TN
Tasker TASR-C203TN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291280
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C203TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
1000 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,76* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.