Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C202


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C202
Tasker TASR-C202
Tasker TASR-C202
Tasker TASR-C202
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291279
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C202
EAN/GTIN:
     5412810025640
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
1600 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
3 mm
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,833* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,50*
€ 163,625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,54*
€ 141,0626
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,16*
€ 133,4704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,67*
€ 117,4173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,50*
€ 114,835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,30*
€ 99,127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.