Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C104
Tasker TASR-C104
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291260
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 4x2.5 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Mehrfarben
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
6000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.