Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DL18/1R9016 Autolautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DL18/1R9016 Autolautsprecher
Visaton VS-DL18/1R9016 Autolautsprecher
Visaton VS-DL18/1R9016 Autolautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18290951
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50106
EAN/GTIN:
     4007540501062
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
17 cm (6,5") Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter (RAL 9016), geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Schnellmontage durch Snap-In-Technik. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. • Trafoanpassung: 6; 3; 1,5 Watt
• Mittlerer Schalldruckpegel: 101 dB
• Übertragungsbereich: 70 Hz - 20 kHz
• Schallwandöffnung: 200 mm
• Einbautiefe: 93mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.