| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18267789 Herst.-Nr.: 19481 EAN/GTIN: 4250234594813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Studio Klemme mit Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine praktische Lösung zur Anbringung von Aufhellplatten, Spiegeln, Farbfolien und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 19cm langen, biegbaren Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren. Optimal geeignet für Tabletop- und Makroaufnahmen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff, Gummi | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | ![](/p.gif) | Breite | 340 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |