Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Walimex 17934 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267687
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17934
EAN/GTIN:
     4250234579346
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Immer wieder auf dem Weg zu neuen Aufnahmeorten und zu neuen Schauplätzen: das erfordert flexible und robuste Equipmentkoffer, in denen das Zubehör schnell und sicher Platz findet – und genauso schnell auch wieder entnommen werden kann. Aus Aluminium und Kunststoff gearbeitet, kommt dieser Foto-Ausrüstungskoffer solide und stabil daher. Der Koffer bringt knapp 4kg auf die Waage und ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Er birgt jede Menge Platz fürs Fotozubehör, das in Steckfächern und innerhalb von 3 großen und 8 kleinen Trennwänden leicht wiederauffindbar untergebracht werden kann. Praktisch: Zwei Klappdeckel gewähren links und rechts unabhängig voneinander den Zugriff aufs Innere. Die Innenwände sind mit Hartschaum gepolstert, so dass wertvolle Ausrüstungsgegenstände auch dann sicher aufgehoben sind, wenn´s mal wieder schnell gehen muss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
4000 g
Innenmaße (B x T x H)
500 x 240 x 180 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.