Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BP A36T-6x9Ah 12 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BP A36T-6x9Ah 12 V 9 Ah
PowerWalker BP A36T-6x9Ah 12 V 9 Ah
PowerWalker BP A36T-6x9Ah 12 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18248568
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120546
EAN/GTIN:
     4260074975192
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Breite
145 mm
Höhe
220 mm
Tiefe
397 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
54 VAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.