Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 31270 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 31270 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
Vivanco 31270 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18248356
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     31270
EAN/GTIN:
     4008928312706
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Slim-Design
    - Leichtes Material
    - Vordertasche für Zubehör
    - Abnehmbarer, einstellbarer Schultergurt
    - Band zum Fixieren des Notebooks
    - Gepolsterter Hart-Frame
    - Zubehörfach innen
    - Tragegriff
    - Strapazierfähig
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz 17zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.