Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM 800 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CM 800 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Silber
Graef CM 800 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18246216
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 800
EAN/GTIN:
     4001627001377
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
230 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
397 mm
Energie
Leistung
128 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
350 g
Anzahl der Mahloptionen
40
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145788
ab € 9,36*
Zubehör
Graef
145781
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.